BRYANT 400-24-MS-SF-BP Teleskopupptagning 3-1/2 tum 24 tum kolstål | AH3YQG 33UL04

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Teleskopupptagning 3-1/2 tum 24 tum kolstål

Artikel: AH3YQG Modell: 400-24-MS-SF-BPKorsreferens: 33UL04

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk upptagning
Hållkraft (Lb.)15,000 lb.
MaterialKolstål
MonteringsplattaSlitsad till Fit Pillow Block
DriftstypManuell skruvjustering
Total längd39.75 "
Plattlängd14 "
Tallriksbredd3-1 / 2 "
Stångstorlek0.875-6 ACME
Storlek3.5 "
Spårbredd7 / 8 "
Stroke24 "
Reselängd24 "
Rörstorlek3-1 / 2 kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.3912
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lagerborrningsområde: 2-3 / 16 "till 3-1 / 2"
    • Max. Bultdimension / längd: 11-3 / 4 "
    • Min. Bultdimension / längd: 8-1 / 2 "

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekMaterialDriftstypTotal längdStångstorlekStorlekSpårbreddStrokePris
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tums slag Stål | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tums slag stål | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tums slag stål | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tums kolstål | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 6 tums kolstål | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 9 tums kolstål | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Teleskopupptagning 1-3/4 tum 12 tums kolstål | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KolstålManuell skruvjustering17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Teleskopupptagning 3-1/2 tum 24 tum kolstål