BUILDPRO TXT5305 Gängadapter 1/2 | AC4KPD 30D358

BUILDPRO TXT5305 Gängad Adapter 1/2

Finns i lager
Artikel: AC4KPD Modell: TXT5305Korsreferens: 30D358

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad adapter
Djup3"
Höjd1 / 2 "
Antal ytor1
Tråd storlek1 / 2-13
Bredd1.25 "
ArbetsytmönsterTvå 1 / 2-13 gängade hål, en magnet för montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.39
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekPris
BUILDPRO TXT5203 Gängadapter | AC4KNZ 30D354 TXT52035 / 16-18148SEK
BUILDPRO TXT5204 Gängadapter | AC4KPA 30D355 TXT52043 / 8-16148SEK
BUILDPRO TXT5205 Gängadapter | AC4KPB 30D356 TXT52051 / 2-13148SEK
BUILDPRO TXT5304 Gängadapter 1/2 tum x 1-1 / 4 In | AC4KPC 30D357 TXT53043 / 8-16217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUILDPRO TXT5305 Gängad Adapter 1/2
210SEK /enhet