Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BULLARD S62RKB hjälm främre brätte slitsad 4-punkts spärrblå | AF6BNQ 9W555

BULLARD S62RKB hjälm främre brättet slitsad 4-punkts spärrblå

Finns i lager
Artikel: AF6BNQ Modell: S62RKBKorsreferens: 9W555
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHård hatt
TillbehörsplatserJa
ANSI-klassC
ANSI-typ1
FärgBlå
Passar hattstorlek6-1 / 2 till 8
GrafikenIngen
Shell Materialpolyeten
Storlek6 1/2 till 8
StilFramkant
suspension4 pt. Ratchet
avluftningJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod6506106075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellavluftningTillbehörsplatserANSI-klassANSI-typFärgShell MaterialStorleksuspensionPris
BULLARD S61RKB Hårhatt Frambräda Slitsad 4 -punktsspärr Blå | AF3VMV 8DK57 S61RKBNejJaE1Blåpolyeten6 1/2 till 84 pt. Ratchet313SEK
BULLARD S62WH hjälm främre brättet slitsad 4-punkts pinlock vit | AF3WAU 8DMC1 S62WHJaJaC1Whitepolyeten6 1/2 till 84 pt. Pinlock226SEK
BULLARD S51YLP Hårhatt Frambräda Slitsad 4 -punkts Pinlock Gul | AF3WQC 8DR32 S51YLPNejJaE1Gulpolyeten6 1/2 till 84 pt. Pinlock186SEK
BULLARD S62KB Hårmössa Frambräda Slitsad 4 -punkts Pinlock Blå | AF3WQD 8DR33 S62KBJaJaC1Blåpolyeten6 1/2 till 84 pt. Pinlock226SEK
BULLARD S62YL Hårhatt Frambräda Slitsad 4 -punkts Pinlock Gul | AF3WQE 8DR34 S62YLJaJaC1Gulpolyeten6 1/2 till 84 pt. Pinlock226SEK
BULLARD S62RWH hjälm främre brätte slitsad 4 punkts spärr vit | AF3WQF 8DR35 S62RWHJaJaC1Whitepolyeten6 1/2 till 84 pt. Ratchet343SEK
BULLARD C30R BLÅ hjälm Framkant Ej slitsad 6 spärrblå | AF3YMA 8FG62 C30R BLÅNejNejE1Blåpolyeten6 1/2 till 86 pt. Ratchet472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLARD S62RKB hjälm främre brättet slitsad 4-punkts spärrblå
343SEK /enhet