Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BULLDOG DF35000324 Drop Leg, 1.71 tum fyrkantsrör, 3500 lbs. Fyrkantigt rör

Finns i lager
Artikel: CL2KTJ Modell: DF35000324

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

788SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.952
Fartygets höjd (cm)9.55
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)44.91

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLDOG DF35000324 Drop Leg, 1.71 tum fyrkantsrör, 3500 lbs. Fyrkantigt rör
788SEK /enhet