BUNTING BEARINGS 07BU12 Stålkullager, storlek 7/16 x 17/32 x 3/4 tum

Artikel: CD4VCG Modell: 07BU12
12SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Max. Temp.536 grader F
Min. Temp. Betyg-328 grader F
Nominell Inside Dia.7 / 16 "
Nominell utanför dia.17 / 32 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Torra smörjmedelslager har stålunderlag för hög hållfasthet och hög lastkapacitet och ett PTFE-impregnerat bronsskikt för att ge en stark mekanisk bindning för fodret. Under körning under normala förhållanden överförs ett tunt lager av PTFE-foder till den motstående ytan som förblir där och hjälper till att minska friktionen. Dessa lager kan enkelt fungera vid temperaturer från -328 till 536 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellNominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Pris
BUNTING LAGER 02BU03 Stålbackade lager, storlek 1/8 x 3/16 x 3/16 tum | CD4VBT 02BU031 / 8 "3 / 16 "9SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER 03BU03 Stålbackade lager, storlek 3/16 x 1/4 x 3/16 tum | CD4VBU 03BU033 / 16 "1 / 4 "9SEK
RFQ
BUNTING LAGER 03BU04 Stålbackade lager, storlek 3/16 x 1/4 x 1/4 tum | CD4VBV 03BU043 / 16 "1 / 4 "9SEK
RFQ
BUNTING LAGER 04BU04 Stålbackade lager, storlek 1/4 x 5/16 x 1/4 tum | CD4VBW 04BU041 / 4 "5 / 16 "9SEK
RFQ
BUNTING LAGER 04BU06 Stålkullager, storlek 1/4 x 5/16 x 3/8 tum | CD4VBX 04BU061 / 4 "5 / 16 "11SEK
RFQ
BUNTING LAGER 05BU06 Stålbackade lager, storlek 5/16 x 3/8 x 3/8 tum | CD4VBY 05BU065 / 16 "3 / 8 "8SEK
RFQ
BUNTING LAGER 05BU08 Stålkullager, storlek 5/16 x 3/8 x 1/2 tum | CD4VBZ 05BU085 / 16 "3 / 8 "9SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS 07BU12 Stålkullager, storlek 7/16 x 17/32 x 3/4 tum
12SEK /enhet