Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING BEARINGS CBM006008010 Hylslager, 6 mm ID, 8 mm OD, 10 mm längd, 5Pk

Finns i lager
Artikel: CD4VZC Modell: CBM006008010Korsref: 11Y989
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk ärmlager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De gjutna bronsflänsade metriska lagren är tillverkade av C93200 med kontinuerlig gjutningsprocess. Denna process säkerställer en enhetlig bronsstruktur som inte innehåller några porer eller hårda partiklar. Välj mellan en komplett serie standardlager som enkelt kan oljespåras, storleksändras eller graferas, tillgängliga i mer än 900 storlekar.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING BEARINGS CBM006008008 Hylslager, 6mm ID, 8mm OD, 8mm Längd, 5Pk | CD4VZB 11Y988 CBM006008008147SEK
BUNTING BEARINGS CBM006010006 Hylslager, 6mm ID, 10mm OD, 6mm Längd, 5Pk | CD4VZD 11Y990 CBM006010006159SEK
BUNTING BEARINGS CBM006010010 Hylslager, 6mm ID, 10mm OD, 10mm Längd, 5Pk | CD4VZE 11Y992 CBM006010010201SEK
BUNTING BEARINGS CBM006010012 Hylslager, 6mm ID, 10mm OD, 12mm Längd, 5Pk | CD4VZF 11Y993 CBM006010012201SEK
BUNTING BEARINGS CBM008012008 Hylslager, 8mm ID, 12mm OD, 8mm Längd, 5Pk | CD4VZG 11Y997 CBM008012008201SEK
BUNTING BEARINGS CBM008012012 Hylslager, 8mm ID, 12mm OD, 12mm Längd, 5Pk | CD4VZH 11Y998 CBM008012012202SEK
BUNTING BEARINGS CBM010014008 Hylslager, 10mm ID, 14mm OD, 8mm Längd, 5Pk | CD4VZJ 11Y999 CBM010014008201SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS CBM006008010 Hylslager, 6 mm ID, 8 mm OD, 10 mm längd, 5Pk
151SEK /enhet