Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING BEARINGS EXEP060812 Hylslager, 3/8 tum ID, 1/2 tum OD, 3/4 tum längd, 3Pk

Finns i lager
Artikel: CD4XJG Modell: EXEP060812Korsreferens: 11Z210

Få det Maj 22, Onsdag
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0248
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De ASTM-kompatibla SAE 841 EXTRA-lagren är idealiska för applikationer med låg hastighet. Dessa hållbara sintrade bronslager innehåller SAE 30-olja med finfördelad PTFE för att minimera friktionen och skapa ett smörjlager som krävs vid uppstart. De säkerställer smidig och tyst drift och har en enklare inkörningsperiod.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGER EXEP030404 Oljemufflager, storlek 3/16 x 1/4 x 1/4 tum, PTFE | CD4XHW EXEP0304047SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040504 Hylslager, 1/4 tum ID, 313/1000 tum OD, 1/4 tum längd, 3Pk | CD4XHX 11Z186 EXEP04050432SEK
BUNTING LAGER EXEP040508 Oljemufflager, storlek 1/4 x 5/16 x 1/2 tum, PTFE | CD4XHY EXEP0405088SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEP040604 Hylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 1/4 tum längd, 3Pk | CD4XHZ 11Z187 EXEP04060444SEK
BUNTING BEARINGS EXEP040606 Hylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 3/8 tum längd, 3Pk | CD4XJA 11Z188 EXEP04060648SEK
BUNTING BEARINGS EXEP040608 Hylslager, 1/4 tum ID, 3/8 tum OD, 1/2 tum längd, 3Pk | CD4XJB 11Z189 EXEP04060854SEK
BUNTING LAGER EXEP040616 Oljemufflager, storlek 1/4 x 3/8 x 1 tum, PTFE | CD4XJC EXEP04061613SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS EXEP060812 Hylslager, 3/8 tum ID, 1/2 tum OD, 3/4 tum längd, 3Pk
67SEK /enhet