BUNTING BEARINGS FF030301 Flänslager, storlek 3/16 x 5/16 x 3/16 x 7/16 x 1/16 tum

Artikel: CD4XLH Modell: FF030301
17SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De ASTM-kompatibla SAE 841 sintrade bronslagren är vakuumimpregnerade med SAE 30-olja efter att ha passerat formning, sintring och limning för att förbättra smörjningen och minska friktionen. Dessa hyllor i bronslager kan effektivt fungera vid temperaturer mellan 10 och 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellNominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Pris
BUNTING LAGER BMDF0305040701 Flänslager, storlek 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 tum, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
RFQ
BUNTING LAGER BMDF0305080701 Flänslager, storlek 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 tum, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701--406SEK
BUNTING LAGER BMDF0406050801 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 tum, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801--285SEK
BUNTING LAGER BMDF0406060801 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tum, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
RFQ
BUNTING LAGER BMDF0406080801 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tum, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801--414SEK
BUNTING LAGER BMDF040608081.5 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 tum, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
RFQ
BUNTING LAGER BMDF0507070901 Flänslager, storlek 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 tum, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS FF030301 Flänslager, storlek 3/16 x 5/16 x 3/16 x 7/16 x 1/16 tum
17SEK /enhet