Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY 1PL6002 Uv-klassad multikopplingskontakt 10awg | AB6RGT 22C278

BURNDY 1PL6002 Uv-klassad Multi Tap Connector 10awg

Finns i lager
Artikel: AB6RGT Modell: 1PL6002Korsreferens: 22C278
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
1 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUV-klassad Multi Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol täckt aluminiumkropp
AnslutningstypEnsidig inträde, L
Head StyleHex
Isoleringsmaterialplastisol
Längd2.75 "
Max. Ledarstorlek600 kcmil
Min. Ledarstorlek10 AWG
SkruvmaterialAluminium
Stud storlek1 / 8 "
Typ2 portar, enkelsidig ingång, L
Bredd2.72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdAnslutningstypHöjdSkruvmaterialSkruvstorlekStud storlekTypBreddPris
BURNDY 1PLD2503 Uv-klassad multitap-kontakt 10awg | AB6RGN 22C274 1PLD2503-Dubbelsidig inträde, T-Tennpläterat stål-3 / 8 "3 portar, dubbelsidig ingång, T2.64 "994SEK
BURNDY 1PL3502 UV -märkt multikranskontakt 10awg | AB6RGW 22C281 1PL3502-Ensidig inträde, L-Aluminium-3 / 16 "2 portar, enkelsidig ingång, L2.32 "940SEK
BURNDY 1PLO2502 UV-klassad Multi Tap Connector, 10 AWG Ledarstorlek, Aluminium/koppar | CF4BBT 1PLO2502----5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
BURNDY 1PLD42 UV-klassad Multi Tap Connector, 14 AWG Ledarstorlek, Aluminium | CF4BDM 1PLD421.08 "-8.26 "----2.46 "-
RFQ
BURNDY 1PL2/04 UV-klassad Multi Tap Connector, 14 AWG Ledarstorlek, Aluminium | CF4BHD 1PL2 / 042.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
RFQ
BURNDY 1PLD2504 UV-klassad Multi Tap Connector, 10 AWG Ledarstorlek, Aluminium/koppar | CF4BHE 1PLD25043.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
BURNDY 1PLD3502 UV-klassad Multi Tap Connector, 10 AWG Ledarstorlek, Aluminium/koppar | CF4BHF 1PLD35022.22 "---0.54 "--4.15 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY 1PL6002 Uv-klassad Multi Tap Connector 10awg
1 204 kr /enhet