Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY BIBD2502 Multi Tap Connector 10awg 2.64in | AB6RFX 22C259

BURNDY BIBD2502 Multi Tap Connector 10awg 2.64in

Finns i lager
Artikel: AB6RFX Modell: BIBD2502Korsreferens: 22C259

Få det Maj 22, Onsdag
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
897SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol täckt aluminiumkropp
AnslutningstypDubbelsidig inträde, T
Head StyleHex
IsoleringsmaterialPVC
Längd2.64 "
Max. Ledarstorlek250 kcmil
Min. Ledarstorlek10 AWG
SkruvmaterialTennpläterat stål
Stud storlek5 / 16 "
Typ2 portar, dubbelsidig ingång, T
Bredd2.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hamnarAnslutningstypHöjdDriftspänningTotal längdSkruvmaterialStud storlekTypPris
BURNDY BIT2 / 0 Multi Tap-kontakt 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-Ensidig inträde, L---Tennpläterat stål1 / 8 "2 portar, enkelsidig ingång, L443SEK
BURNDY BIT250 Multi Tap Connector 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246 BIT250-Ensidig inträde, L---Tennpläterat stål1 / 4 "2 portar, enkelsidig ingång, L918SEK
BURNDY BIBS43 Multi Tap Connector 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-Ensidig inträde, L---Tennpläterat stål1 / 8 "3 portar, enkelsidig ingång, L523SEK
BURNDY BIBD2503 Multi Tap Connector 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 BIBD2503-Dubbelsidig inträde, T---Tennpläterat stål3 / 8 "3 portar, dubbelsidig ingång, T913SEK
BURNDY BIBS2 / 03 Multi Tap Connector 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Ensidig inträde, L---Tennpläterat stål5 / 16 "3 portar, enkelsidig ingång, L767SEK
BURNDY BIBD2 / 03 Multi Tap-kontakt 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Dubbelsidig inträde, T---Tennpläterat stål3 / 16 "3 portar, dubbelsidig ingång, T820SEK
BURNDY BIBD2 / 02 Multi Tap Connector 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Dubbelsidig inträde, T---Tennpläterat stål3 / 16 "2 portar, dubbelsidig ingång, T766SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY BIBD2502 Multi Tap Connector 10awg 2.64in
897SEK /enhet