Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY CZ11 Jordkontakt 10AWG 2.25I PK5 | AB6QYC 22C029

BURNDY CZ11 jordkontakt 10AWG 2.25In PK5

Finns i lager
Artikel: AB6QYC Modell: CZ11Korsreferens: 22C029
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
283SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordanslutning
Body MaterialMassivt gjutet brons
Ledarstorlek2 AWG till 10 AWG
Längd2.25 "
Max. Ledarstorlek2 AWG
Min. Ledarstorlek10 AWG
Montera1/2 "till 1" rör
Rod Dia.1/2 "till 1" rör
TypKommersiell
Bredd1.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBody MaterialBoltstorlekBreddLedarstorlekHöjdLängdMax. LedarstorlekPris
BURNDY GCM26 Jordkontakt 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-Kopparlegering-1.36 "2/0 AWG till 4 AWG-1.74 "2/0 AWG1 108 kr
BURNDY GL2626 Jordkontakt 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Kopparlegering-1.88 "2/0 AWG till 4 AWG-2"2/0 AWG1 934 kr
BURNDY GCL30 Jordkontakt 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-Kopparlegering-2"300 kcmil till 4 AWG-2.21 "300 kcmil1 141 kr
BURNDY GCB63T13G1 jordkontakt, 2.28 tum lång, brons | CF4ATP GCB63T13G1---------
RFQ
BURNDY GK6429 Jordkontakt, 3-1/2 x 2-7/8 tum storlek | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "---
RFQ
BURNDY KCKF28 Jordkontakt, koppar | CF4BLB KCKF28---------
RFQ
BURNDY KCKF25 Jordkontakt, koppar | CF4BLC KCKF25---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY CZ11 jordkontakt 10AWG 2.25In PK5
283SEK /packa