Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GAR1426 Rörjordklämma 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967

BURNDY GAR1426 Pipe Ground Clamp 5AWG 3In

Finns i lager
Artikel: AB6QVQ Modell: GAR1426Korsreferens: 22A967
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
1 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörjordklämma
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek2/0 AWG till 4 AWG
Längd3"
Max. Ledarstorlek2/0 AWG
Min. Ledarstorlek4 AWG
Rod Dia.7/8 "till 1" stång, 1/2 "till 3/4" rör
TypKommersiell
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Blackburn GUV7821

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekRod Dia.BreddPris
BURNDY GAR6426 Rörjordklämma 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG till 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG5/8 "till 3/4" stång, 3/8 "rör2.06 "1 283 kr
BURNDY GAR6429 Pipe Ground Clamp 1 / 0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil till 2/02.88 "250 kcmil2/0 AWG5/8 "till 3/4" stång, 3/8 "rör2.06 "1 304 kr
BURNDY GAR1826 Rörjordklämma 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG till 4 AWG4.25 "2/0 AWG4 AWG2 "till 2-3 / 8" stång, 2 "rör3.69 "2 101 kr
BURNDY GAR1726 Rörjordklämma 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG till 4 AWG4"2/0 AWG4 AWG1-5 / 8 "till 1-7 / 8" stång, 1-1 / 2 "rör3.25 "2 016 kr
BURNDY GAR1526 Rörjordklämma 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG till 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG1-1 / 8 "till 1-1 / 4" stång, 1 "rör2.62 "1 807 kr
BURNDY GAR1429 Pipe Ground Clamp 2 / 0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil till 2/03"250 kcmil2/0 AWG7/8 "till 1" stång, 1/2 "till 3/4" rör2.38 "1 926 kr
BURNDY GAR1829 Pipe Ground Clamp 1 / 0AWG 4.5In | AB6QVU 22A970 GAR1829250 kcmil till 2/04.5 "250 kcmil2/0 AWG2 "till 2-3 / 8" stång, 2 "rör3.69 "2 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GAR1426 Pipe Ground Clamp 5AWG 3In
1 767 kr /enhet