SANDVIK COROMANT Jobberborr i massiv hårdmetall, 140 graders punktvinkel


Filter
Skärriktning: Höger hand , Avsluta: PVD , Listnummer: CoroDrill (R) 460 , Material: Fast karbid , Punktvinkel: 140 grader , Punkttyp: Split
StilModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris (ex moms)
A
460.1-0476-036A1-XM GC34
0.187 "Fraktionerad tum2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "2 559 SEK
A
460.1-0570-043A1-XM GC34
0.224 "metrisk62mm103mm6mm5.7mm777 SEK
A
460.1-0714-054A1-XM GC34
0.281 "Fraktionerad tum3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "2 991 SEK

Jobberborr i massiv hårdmetall, 140 graders punktvinkel

Sandvik Coromant borrkronor med jobblängd ger utmärkt hållfasthet och noggrannhet vid borrning genom olika material som gjutjärn, icke-järnmaterial, plast och andra material som är svåra att bearbeta. Dessa enheter har solid hårdmetallkonstruktion med PVD-beläggning för överlägsen styvhet och är extremt värme- och slitstarka än höghastighetstålmaterial. De har spiralräfflor med en högre räfflorvinkel (140 grader) för att skapa exakta hål och eliminera behovet av brotschning av hålet efter borrningsprocessen. Välj från en uppsättning av dessa jobbbits, tillgängliga i bråktums- och metriska dimensioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?