Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GRC34 Markstångsklämma 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959

BURNDY GRC34 Ground Rod Clamp 8awg 2.47in Pk5

Finns i lager
Artikel: AB6QVG Modell: GRC34Korsreferens: 22A959
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
807SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMarkstångklämma
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek1/0 AWG till 8 AWG
Längd2.47 "
Max. Ledarstorlek1/0 AWG
Min. Ledarstorlek8 AWG
Montera3/4 "stång
Rod Dia.3/4 "stång
TypKommersiell
Bredd1.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Blackburn G6, T&B G6

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekMonteraRod Dia.Breddförp. Antal.Pris
BURNDY GRC58 markstångsklämma 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 GRC581 AWG till 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWG5/8 "stång5/8 "stång0.95 "5654SEK
BURNDY GRC12 Ground Rod Clamp 10awg 2 tum Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG till 10 AWG2"2 AWG10 AWG1/2 "stång1/2 "stång0.89 "5584SEK
BURNDY GRL5 Markstångsklämma 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG till 10 AWG1.7 "2 AWG10 AWG5/8 "stång5/8 "stång0.9 "5580SEK
BURNDY GRL6 Markstångsklämma 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG till 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWG3/4 "stång3/4 "stång1.06 "5692SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GRC34 Ground Rod Clamp 8awg 2.47in Pk5
807SEK /packa