Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY GRC58 markstångsklämma 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958

BURNDY GRC58 Ground Rod Clamp 2.19in Pk5

Finns i lager
Artikel: AB6QVF Modell: GRC58Korsreferens: 22A958
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
654SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMarkstångklämma
Body MaterialKopparlegering
Ledarstorlek1 AWG till 10 AWG
Längd2.19 "
Max. Ledarstorlek1 AWG
Min. Ledarstorlek10 AWG
Montera5/8 "stång
Rod Dia.5/8 "stång
TypKommersiell
Bredd0.95 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8535908060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Blackburn G5, T&B G5

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekMonteraRod Dia.Breddförp. Antal.Pris
BURNDY GRC34 Markstångsklämma 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 GRC341/0 AWG till 8 AWG2.47 "1/0 AWG8 AWG3/4 "stång3/4 "stång1.09 "5807SEK
BURNDY GRC12 Ground Rod Clamp 10awg 2 tum Pk5 | AB6QVH 22A960 GRC122 AWG till 10 AWG2"2 AWG10 AWG1/2 "stång1/2 "stång0.89 "5584SEK
BURNDY GRL5 Markstångsklämma 10awg 1.7in Pk5 | AB6QVJ 22A961 GRL52 AWG till 10 AWG1.7 "2 AWG10 AWG5/8 "stång5/8 "stång0.9 "5580SEK
BURNDY GRL6 Markstångsklämma 10awg 1.71in Pk5 | AB6QVK 22A962 GRL62 AWG till 10 AWG1.71 "2 AWG10 AWG3/4 "stång3/4 "stång1.06 "5692SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY GRC58 Ground Rod Clamp 2.19in Pk5
654SEK /packa