Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA34LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1hål 350kcmil | AB6RMK 22C392

BURNDY YA34LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1hål 350kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6RMK Modell: YA34LBKorsreferens: 22C392

Få det Maj 15, Onsdag
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål Standard Belled Barrel CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek350 kcmil
Kabelstorlek kod350 kcmil
Färg kodBrun
AnslutningstypBelled Rak Barrel
Die kod1027
Hålcentrum till slut0.66 "
Längd3.56 "
MaterialKoppar
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek5 / 8 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd1.52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris
BURNDY YA3CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "White10160.34 "1.92 "180SEK
BURNDY YA29LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Gul10230.53 "2.77 "390SEK
BURNDY YA1CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 2 Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Grön10180.34 "1.97 "178SEK
BURNDY YA27LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Orange10210.53 "2.61 "299SEK
BURNDY YA31LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Red10250.53 "2.93 "405SEK
BURNDY YA26LB Standard Belled Fat Cu Lug 1 Hole 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Svart10200.41 "2.26 "212SEK
BURNDY YA25LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 1 Awg | AB6RMH 22C390 YA25LB5 / 16 "1 AWG1 AWG0.75 "Rosa10190.34 "2.02 "193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA34LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1hål 350kcmil
624SEK /enhet