Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA25LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 1 Awg | AB6RMH 22C390

BURNDY YA25LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 1 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RMH Modell: YA25LBKorsreferens: 22C390

Få det Maj 16, Torsdag
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål Standard Belled Barrel CU Flex Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek1 AWG
Kabelstorlek kod1 AWG
Färg kodRosa
AnslutningstypBelled Rak Barrel
Die kod1019
Hålcentrum till slut0.34 "
Längd2.02 "
MaterialKoppar
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek5 / 16 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdPris
BURNDY YA3CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "White10160.34 "1.92 "180SEK
BURNDY YA29LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Gul10230.53 "2.77 "390SEK
BURNDY YA1CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 2 Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Grön10180.34 "1.97 "178SEK
BURNDY YA27LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Orange10210.53 "2.61 "299SEK
BURNDY YA31LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Red10250.53 "2.93 "405SEK
BURNDY YA26LB Standard Belled Fat Cu Lug 1 Hole 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Svart10200.41 "2.26 "212SEK
BURNDY YA44LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1-håls 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "White10320.94 "4.82 "2 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA25LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hål 1 Awg
193SEK /enhet