Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA3CL2TC14 Kodledare Standardpipa Cu Lug 2 Hål | AB6RJR 22C328

BURNDY YA3CL2TC14 Kodledare Standardpipa Cu Lug 2 Hål

Finns i lager
Artikel: AB6RJR Modell: YA3CL2TC14Korsreferens: 22C328

Få det Maj 20, Måndag
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvå hål Standard CU-klack
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek3 AWG
Kabelstorlek kod2 sol-3 AWG
Färg kodWhite
AnslutningstypRak fat
Die kod9
Hålcentrum till slut0.31 "
Hål till hål Center (in.)5/8
Längd2.46 "
MaterialKoppar
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 4 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA3CL2TC14 Kodledare Standardpipa Cu Lug 2 Hål
225SEK /enhet