Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA3CTC38 Long Bar Cu Tlcm Lug 1 Hole 2 To 3awg | AB6RLU 22C376

BURNDY YA3CTC38 Long Barrel Cu Tlcm Lug 1 Hål 2 Till 3awg

Finns i lager
Artikel: AB6RLU Modell: YA3CTC38Korsreferens: 22C376
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål lång fat CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2 AWG
Kabelstorlek kod2-3 AWG
Färg kodWhite
AnslutningstypRak fat
Die kod9
Hålcentrum till slut0.41 "
Längd2.43 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.59 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA3CTC38 Long Barrel Cu Tlcm Lug 1 Hål 2 Till 3awg
216SEK /enhet