Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA8CTC14 Long Fat Cu Telecom Lug 1 Hole 8 Awg | AB6RLB 22C360

BURNDY YA8CTC14 Long Barrel Cu Telecom Lug 1 Hål 8 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RLB Modell: YA8CTC14Korsreferens: 22C360

Få det Maj 20, Måndag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål lång fat CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek8 AWG
Kabelstorlek kod8 AWG
Färg kodRed
AnslutningstypRak fat
Die kod49
Hålcentrum till slut0.31 "
Längd1.69 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 4 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodStilBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutPris
BURNDY YA6C Long Bar Cu Lug 1 Hole 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandard0.41 "Blå70.25 "72SEK
BURNDY YA28 Long Fat Cu Lug 1 Hole 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandard1.02 "Purple150.53 "269SEK
BURNDY YA362N Long Bar Cu Lug 2 Hole 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilINTE MIN1.69 "Grön220.63 "1 090 kr
BURNDY YA312N Long Bar Cu Lug 2 Hole 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilINTE MIN1.28 "Red180.62 "554SEK
BURNDY YA262N Long Bar Cu Lug 2 Hole 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGINTE MIN0.81 "Svart130.63 "311SEK
BURNDY YA2C Long Bar Cu Lug 1 Hole 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandard0.61 "Brun100.34 "174SEK
BURNDY YA26 Long Bar Cu Lug 1 Hole 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGStandard0.83 "Svart130.41 "193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA8CTC14 Long Barrel Cu Telecom Lug 1 Hål 8 Awg
94SEK /enhet