Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hål Smal Tunga Standard fat Cu Flex Lug | AB6XGP 22P087

BURNDY YAZV282NT38FX 2-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug

Finns i lager
Artikel: AB6XGP Modell: YAZV282NT38FXKorsreferens: 22P087

Få det Maj 20, Måndag
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
725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhåls smal tunga lång fat CU Flex Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek4/0 AWG
Kabelstorlek kod4/0 AWG
Färg kodPurple
AnslutningstypRak fat
Die kod15
Hålcentrum till slut0.41 "
Hål till hål Center (in.)1
Längd4.02 "
MaterialKoppar
MonteraBult
KikhålJa
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YAZV282NT38FX 2-håls smal tunga Standard fat Cu Flex Lug
725SEK /enhet