Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16220-3 Strömfördelningsblock, 175 A, 600 V | AE2ZAE 5A672

BUSSMANN 16220-3 Strömfördelningsblock, 175 A, 600 V

Finns i lager
Artikel: AE2ZAE Modell: 16220-3Korsreferens: 5A672
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
1 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDistributionsblock
Amps175
Djup1.75 "
Längd2.88 "
Max. Förstärkare175
Antal poler3
Primärt trådområde14 till 2/0 CU, 8 till 2/0 AL
Sekundär anslutning / pol4
Sekundärt trådområde (AWG)4 till 14 CU, 4 till 8 AL
TypMiniatyr 16000-serien
Spänningsvärde600
Bredd2.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kompakt och modulär design som eliminerar det extra behovet av att ansluta varje enhet i styrkretsen genom att använda en stor ledning på ingångssidan och flera små ledningar på utgången för nedströms komponenter
    • Klassad för applikationer med dubbla trådar för att öka antalet anslutningar på linje- och lastsidan
    • Har en gjuten termoplastbas och en tennpläterad aluminiumkontakt

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeAmpsDjupBreddLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)Pris
BUSSMANN 16204-3 Kopplingsplint | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 till 2/0 Cu / Al630SEK
BUSSMANN 16321-3 Distributionsblock | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 till 14 CU, 4 till 8 AL2 106 kr
BUSSMANN 16370-3 Distributionsblock | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 till 4 CU, 12-4 AL3 648 kr
BUSSMANN 16000-3 Distributionsblock | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 till 2/0 Cu / Al979SEK
BUSSMANN 16325-3 Distributionsblock | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 till 14 CU, 4 till 8 AL2 808 kr
BUSSMANN 16021-3 Distributionsblock | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 till 14 CU, 4 till 8 AL1 505 kr
BUSSMANN 16303-3 Anslutningsplint | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 till 350 MCM AL-CU2 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16220-3 Strömfördelningsblock, 175 A, 600 V
1 513 kr /enhet