Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16394-3 Distributionsblock | AD3ATH 3XH74

BUSSMANN 16394-3 Distributionsblock

Finns i lager
Artikel: AD3ATH Modell: 16394-3Korsreferens: 3XH74
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
2 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Djup3.32 "
Längd4"
Max. Förstärkare400
Antal poler3
Sekundär anslutning / pol1
Sekundärt trådområde (AWG)1 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud
Spänningsvärde600 VAC/DC
Bredd5.21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareAntal polerSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris
BUSSMANN 16375-1 Distributionsblock | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL1.98 "1 152 kr
BUSSMANN 16375-2 Distributionsblock | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL3.6 "1 496 kr
BUSSMANN 16375-3 Distributionsblock | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 till 4 AWG CU, 12 till 4 AWG AL5.21 "2 944 kr
BUSSMANN 16378-1 Distributionsblock | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "1 001 kr
BUSSMANN 16378-2 Distributionsblock | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "1 629 kr
BUSSMANN 16378-3 Distributionsblock | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "1 806 kr
BUSSMANN 16394-1 Distributionsblock | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "1 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16394-3 Distributionsblock
2 814 kr /enhet