Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 20CIF06 specialsäkring, hög sprängning, 600VAC/250VAC, 20A, patron

Finns i lager
Artikel: BD4CFG Modell: 20CIF06
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström20A
DC-spänningsvärde250 VDC
Diameter13.8mm
Säkringsstorlek / gruppHRCI-CB
IndikatorstilUtan indikator
Längd60.4mm
Tillverkare SerierCIF06
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk med hög brottkapacitet
UppsägningstypKnivblad offset
TypBS88 British Standard Säkring
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0151

Produktinformation:

    • CIF06-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömPris
BUSSMANN 10CIF06 specialsäkring, högt brott, 600VAC/250VDC, patron | BC9VQG 10CIF0610A297SEK
BUSSMANN 3CIF06 Specialsäkring, högt brott, 600VAC/250VDC, patron | BD3CNM 3CIF063A289SEK
BUSSMANN 30CIF06 Specialsäkring, högt brott, 600VAC/250VDC, 30A, patron | BD6AFG 30CIF0630A359SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 20CIF06 specialsäkring, hög sprängning, 600VAC/250VAC, 20A, patron
405SEK /enhet