Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 20CIF21 Lågspänningssäkring 20a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFE 3HZ37

BUSSMANN 20CIF21 Lågspänningssäkring 20a Cif21 600vac/250vdc

Finns i lager
Artikel: AC9QFE Modell: 20CIF21Korsreferens: 3HZ37
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
458SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningssäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
Diameter7 / 16 "
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare20
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 200kA vid 250VDC
Längd2.156 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN 15CIF21 Lågspänningssäkring 15a Cif21 600vac / 250vdc | AC9QFC 3HZ31 15CIF2115418SEK
BUSSMANN 30CIF21 Lågspänningssäkring 30a Cif21 600vac / 250vdc | AC9QFF 3HZ44 30CIF2130330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 20CIF21 Lågspänningssäkring 20a Cif21 600vac/250vdc
458SEK /enhet