Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 24B-3 specialsäkring, Telepower specialsäkring, 60VDC, icke-hussäkring | BD3KLF

BUSSMANN 24B-3 specialsäkring, Telepower specialsäkring, 60VDC, icke-hussäkring

Finns i lager
Artikel: BD3KLF Modell: 24B-3

Få det Maj 22, Onsdag
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring för telekomskydd
KroppsstilIcke-bostadsäkringar
Ström3A
Säkringsstorlek / gruppTelekraft
IndikatorstilUtan indikator
Tillverkare Serier24
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
UppsägningstypBulta ner
Spänning (DC)60VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN 24D-3/4 Telecom Power Säkring, 750mA, 60VDC, 100 Pack | BC7XXG 24D-3/4750mASäkring för telekomskydd261SEK
BUSSMANN 24C-2 specialsäkring, 2A, 60VDC | BC9LEW 24C-22ASäkringar261SEK
BUSSMANN 24G-1-1/3 specialsäkring, telepower specialsäkring, 32VDC, 1.33A, icke-hussäkring | BD2BNQ 24G-1-1 / 31.33ASäkring för telekomskydd261SEK
BUSSMANN 24B-4 specialsäkring, Telepower specialsäkring, 60VDC, icke-hussäkring | BD2UNX 24B-44ASäkring för telekomskydd261SEK
BUSSMANN 24F-5 specialsäkring, 5A, 60VDC | BD3QQH 24F-55ASäkringar261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 24B-3 specialsäkring, Telepower specialsäkring, 60VDC, icke-hussäkring
261SEK /enhet