Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 355NHG1B Säkring, Lågspänning, 355 A, 690 V | BD3APU

BUSSMANN 355NHG1B säkring, lågspänning, 355 A, 690 V

Finns i lager
Artikel: BD3APU Modell: 355NHG1B

Få det Maj 20, Måndag
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
996SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning500 VAC
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström355A
Säkringsstorlek / gruppNHG1
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilDubbel indikator
Tillverkare SerierNHG_B
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk med hög brottkapacitet
UppsägningstypKniv blad
TypBS88 British Standard Säkring
Spänning (AC)500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4041

Produktinformation:

    • NHG_B-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningKroppsstilStrömSäkringstypTillverkare SerierSpänning (AC)Pris
BUSSMANN 224NHG1B Säkring, Lågspänning, 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad224ATidsfördröjning / långsamt slagNHG_B500 VAC1 017 kr
BUSSMANN 125NHG1B-690 Säkring, Lågspänning, 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad125ATidsfördröjning / långsamt slagNHG_B-690690 VAC494SEK
BUSSMANN 200NHG1B-690 Säkring, Lågspänning, 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad200ATidsfördröjning / långsamt slagNHG_B-690690 VAC2 351 kr
BUSSMANN 224NHG1BI-400 Säkring, Lågspänning, 224 A, 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACFyrkantig kroppsblad224ALångsamt slag-400 VAC1 299 kr
BUSSMANN 160NHG1B-690 Säkring, Lågspänning, 160 A, 690 V | BD2RCT 160NHG1B-690690 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad160ATidsfördröjning / långsamt slagNHG_B-690690 VAC504SEK
BUSSMANN 80NHG1B-690 Säkring, Lågspänning, 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------411SEK
BUSSMANN 250NHG1BI Säkring, Lågspänning, 250 A, 690 V | BD3JMW 250NHG1BI----NHG_B-1 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 355NHG1B säkring, lågspänning, 355 A, 690 V
996SEK /enhet