BUSSMANN 41150 Specialty Fuse, 1.5A | BD2XTZ

BUSSMANN 41150 Specialsäkring, 1.5A

Finns i lager
Artikel: BD2XTZ Modell: 41150

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

600SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilKabelsäkringslänkar
Ström1.5A
Tillverkare Serier327-40
FörpackningBulk
UppsägningstypSkruv, kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringstypPris
BUSSMANN 41275 Specialsäkring, 2.75A | BC7VZH 412752.75A-612SEK
RFQ
BUSSMANN 11003 Specialsäkring, 3A | BC8VGX 110033AMedel/normalt slag468SEK
BUSSMANN 51040 Specialsäkring, 40mA, | BC9DBG 5104040mATidsfördröjning / långsamt slag609SEK
BUSSMANN 11020 Specialsäkring, 20A | BC9QZH 1102020AMedel/normalt slag468SEK
BUSSMANN 31006 Specialsäkring, 6A | BC9TVM 310066ASnabbt slag969SEK
BUSSMANN 6427-2T specialsäkring, 100mA, | BC9WYW 6427-2T100mAMedel/normalt slag1 164 kr
BUSSMANN 41010 Specialsäkring, 10A | BD2QFB 4101010A-588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 41150 Specialsäkring, 1.5A
600SEK /enhet