Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 6427-2T specialsäkring, 100mA, | BC9WYW

BUSSMANN 6427-2T specialsäkring, 100mA,

Finns i lager
Artikel: BC9WYW Modell: 6427-2T

Få det Maj 20, Måndag
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
1 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilKabelsäkringslänkar
Ström100mA
SäkringstypMedel/normalt slag
Tillverkare Serier327-40
FörpackningBulk
UppsägningstypSkruv, kabel
TypKabelsäkringslänk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktinformation:

    • 327-40-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringstypPris
BUSSMANN 41275 Specialsäkring, 2.75A | BC7VZH 412752.75A-612SEK
RFQ
BUSSMANN 11003 Specialsäkring, 3A | BC8VGX 110033AMedel/normalt slag468SEK
BUSSMANN 51040 Specialsäkring, 40mA, | BC9DBG 5104040mATidsfördröjning / långsamt slag609SEK
BUSSMANN 11020 Specialsäkring, 20A | BC9QZH 1102020AMedel/normalt slag468SEK
BUSSMANN 31006 Specialsäkring, 6A | BC9TVM 310066ASnabbt slag969SEK
BUSSMANN 41010 Specialsäkring, 10A | BD2QFB 4101010A-588SEK
BUSSMANN 51003 Specialsäkring, 3A | BD2TJV 510033ATidsfördröjning / långsamt slag454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 6427-2T specialsäkring, 100mA,
1 164 kr /enhet