Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 50NZ02 Säkring D Nz 50a 500vac / 250vdc | AA9PCV 1EH04

BUSSMANN 50NZ02 Säkring D Nz 50a 500vac/250vdc

Finns i lager
Artikel: AA9PCV Modell: 50NZ02Korsreferens: 1EH04
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassD
Färg kodWhite
Diameter19 / 32 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare50
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 400 VAC
Längd1 27 / 64 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde500VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDSI

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodDiameterFunktionellt lika medSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN 16D27Q Säkring Industriell D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27QGrå27 / 32 "Siemens 5SB216100kA vid 500 VAC2"500 VAC93SEK
BUSSMANN 25D27Q Säkring D 25a 500vac Keramik | AA9KDC 1DN56 25D27QGul27 / 32 "Siemens 5SB225100kA vid 500 VAC2"500 VAC140SEK
BUSSMANN 63D33Q Säkring D 63a 500vac Keramik | AA9KDD 1DN60 63D33QKoppar1 / 16 "Siemens 5SB463100kA vid 500 VAC2"500 VAC245SEK
BUSSMANN 2D27Q Säkring D 2a 500vac Keramik | AA9KJZ 1DP66 2D27QRosa27 / 32 "Siemens 5SB22100kA vid 500 VAC2"500 VAC101SEK
BUSSMANN 25D16Q Säkring D 25a 500vac Keramik | AA9MCX 1DX21 25D16QGul1 / 2 "Siemens 5SA225100kA vid 500 VAC2"500 VAC150SEK
BUSSMANN 16D16Q Säkring Industriell D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16QGrå1 / 2 "Siemens 5SA216100kA vid 500 VAC2"500 VAC144SEK
BUSSMANN 20D27Q Säkring Industriell D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27QBlå27 / 32 "Siemens 5SB220100kA vid 500 VAC2"500 VAC120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 50NZ02 Säkring D Nz 50a 500vac/250vdc
270SEK /enhet