Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16D27Q Säkring Industriell D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18

BUSSMANN 16D27Q Säkring Industrial D 16a 500vac

Finns i lager
Artikel: AA9GZL Modell: 16D27QKorsreferens: 1DC18
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassD
Färg kodGrå
Diameter27 / 32 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medSiemens 5SB2
Säkringsförstärkare16
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 500 VAC
Längd2"
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDSI

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodDiameterFunktionellt lika medSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN 25D27Q Säkring D 25a 500vac Keramik | AA9KDC 1DN56 25D27QGul27 / 32 "Siemens 5SB225100kA vid 500 VAC2"500 VAC140SEK
BUSSMANN 63D33Q Säkring D 63a 500vac Keramik | AA9KDD 1DN60 63D33QKoppar1 / 16 "Siemens 5SB463100kA vid 500 VAC2"500 VAC245SEK
BUSSMANN 2D27Q Säkring D 2a 500vac Keramik | AA9KJZ 1DP66 2D27QRosa27 / 32 "Siemens 5SB22100kA vid 500 VAC2"500 VAC101SEK
BUSSMANN 25D16Q Säkring D 25a 500vac Keramik | AA9MCX 1DX21 25D16QGul1 / 2 "Siemens 5SA225100kA vid 500 VAC2"500 VAC150SEK
BUSSMANN 16D16Q Säkring Industriell D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16QGrå1 / 2 "Siemens 5SA216100kA vid 500 VAC2"500 VAC144SEK
BUSSMANN 20D27Q Säkring Industriell D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27QBlå27 / 32 "Siemens 5SB220100kA vid 500 VAC2"500 VAC120SEK
BUSSMANN 4D16Q Säkring Industriell D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16QBrun1 / 2 "Siemens 5SA24100kA vid 500 VAC2"500 VAC167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16D27Q Säkring Industrial D 16a 500vac
93SEK /enhet