Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 5HLE-450E patronsäkring, 450A, 5.5 kV

Finns i lager
Artikel: BD2XZY Modell: 5HLE-450E
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
40 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Ström450A
Diameter3"
IndikatorstilÖppna säkring
Avbryt betyg65kA
Längd1.325ft.
Tillverkare SerierHLE
FörpackningBulk
Spänning (AC)5.5kV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004

Produktinformation:

    • HLE-serien

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierVäxelspänningStrömMonteringsstilTyp av produktResistensSpänning (AC)DiameterPris
BUSSMANN AGA-1 patronsäkring, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGM-1AHållare / klämma-118 MOhms250 VAC6.4mm23SEK
BUSSMANN AGA-1-1/2 patronsäkring, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGM-1.5AHållare / klämma--250 VAC6.4mm22SEK
BUSSMANN REG-100 Patron Säkring, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100AHållare / klämmaGlassäkring-125 VAC5mm263SEK
BUSSMANN IXL70F600 Patron Säkring, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------8 723 kr
BUSSMANN 25CLPT-1 patronsäkring, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-4 709 kr
BUSSMANN S506-15-R patronsäkring, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15AHållare / klämma--250 VAC5.2mm29SEK
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Patronsäkring, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10AHållare / klämmaSäkring av glasrörshylsa-32 VAC0.41 "186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 5HLE-450E patronsäkring, 450A, 5.5 kV
40 835 kr /enhet