BUSSMANN ACK-250 Säkring, 250A, 48VDC | BC8QJW

BUSSMANN ACK-250 säkring, 250A, 48VDC

Artikel: BC8QJW Modell: ACK-250

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Ström250A
Diameter27mm
SäkringstypLångsamt slag
Längd95.25mm
MonteringsstilHingst
UppsägningstypBulta ner
Spänning (DC)48VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1296
Fartygets höjd (cm)2.7
Fartygets längd (cm)9.83
Fartygets bredd (cm)2.7

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringstypLängdPris
BUSSMANN ACK-150 Specialsäkring, bultad säkringsremsa, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 72VDC, 150A | BC8AKA ACK-150150ATidsfördröjning / långsamt slag95.25mm1 009 kr
BUSSMANN ACK-175 Specialsäkring, bultad säkringsremsa, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 72VDC, 175A | BC8FWM ACK-175175ATidsfördröjning / långsamt slag95.25mm1 041 kr
BUSSMANN ACK-100 säkring, 100A, 130VDC | BC8LUE ACK-100100ALångsamt slag88.9mm844SEK
BUSSMANN ACK-70 specialsäkring, 70A, 130VDC | BD4UQX ACK-7070ATidsfördröjning / långsamt slag88.9mm894SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ACK-250 säkring, 250A, 48VDC