Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGA-7 Fordonssäkring, snabbblåst, 7A, 125VAC, 5-pack | BC8XAF

BUSSMANN AGA-7 fordonssäkring, snabbt blåst, 7A, 125VAC, 5-pack

Finns i lager
Artikel: BC8XAF Modell: AGA-7
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström7A
Diameter6.4mm
Säkringsstorlek / grupp1AG (6.3 x 15.9 mm)
SäkringstypSnabbt slag
Avbryt betyg1kA vid 32 VDC
Längd15.88mm
MonteringsstilHållare
UppsägningstypClip
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0027

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygSpänning (AC)Pris
BUSSMANN AGA-10 snabbverkande säkring, 10A, 125VAC | BC7TEM AGA-1010A1 kA vid 32V DC125 VAC18SEK
BUSSMANN AGA-6 fordonssäkring, snabbt blåsande, 6A, 125VAC, 5-pack | BC7TFE AGA-66A1kA vid 32 VDC125 VAC17SEK
BUSSMANN AGA-1/2 fordonssäkring, snabbblåsning, 500mA, 250VAC, 5-pack | BC7ZPP AGA-1/2500mA10kA vid 125 VAC250 VAC44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGA-7 fordonssäkring, snabbt blåst, 7A, 125VAC, 5-pack
17SEK /enhet