Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGU-40 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 40A, Cylindrisk | BD3RTZ

BUSSMANN AGU-40 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 40A, cylindrisk

Finns i lager
Artikel: BD3RTZ Modell: AGU-40

Få det Maj 15, Onsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström40A
Diameter0.41 "
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd1.5 "
Tillverkare SerierAGU
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.04
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN AGU-60GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 Pack | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-35 Glassäkring, Snabbblåst, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 Pack | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC66SEK
BUSSMANN AGU-40GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 Pack | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-15 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 15A, Cylindrisk | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC66SEK
BUSSMANN AGU-50GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 Pack | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 50A, Cylindrisk | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC186SEK
BUSSMANN AGU-20GP patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 20A, Cylindrisk | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGU-40 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 40A, cylindrisk
66SEK /enhet