BUSSMANN AGU-50-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 50A, Cylindrisk | BD2ZWW

BUSSMANN AGU-50-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 50A, Cylindrisk

Finns i lager
Artikel: BD2ZWW Modell: AGU-50-1J0281

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
Växelspänning32 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström50A
Diameter0.41 "
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd1.5 "
Tillverkare SerierAGU
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring av glasrörshylsa
UppsägningstypClip
Spänning (AC)32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15

Produktinformation:

    • AGU-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömSäkringsstorlek / gruppMonteringsstilSpänning (AC)Pris
BUSSMANN AGU-60GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 Pack | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-35 Glassäkring, Snabbblåst, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 Pack | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC66SEK
BUSSMANN AGU-40GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 Pack | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-15 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 15A, Cylindrisk | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC66SEK
BUSSMANN AGU-50GP Glassäkring, Snabbblåsning, Storlek 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 Pack | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Hållare32 VAC116SEK
BUSSMANN AGU-40 patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 40A, Cylindrisk | BD3RTZ AGU-40-40A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC66SEK
BUSSMANN AGU-20GP patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 20A, Cylindrisk | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Hållare / klämma32 VAC116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGU-50-1J0281 Patronglassäkring, hylsäkring, snabbblåsande, 32VAC, 50A, Cylindrisk
186SEK /enhet