Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AMG-200 inskruvad säkring, kopparterminaler | AE7WRB 6AYK8

BUSSMANN AMG-200 Bolt-In säkring, kopparterminaler

Finns i lager
Artikel: AE7WRB Modell: AMG-200Korsreferens: 6AYK8
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
212SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilSkruva på
Färg kodSvart
Djup0.354 "
DiameterEj tillämplig
ElementetSingle
Säkringsförstärkare200
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1kA vid 32 VDC
Längd2.7 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32 VDC
Bredd0.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • AMG-serie säkringssäkring konstruerad för kretsskydd med hög ström i fordon och hydraulisk utrustning
    • Kompatibel för användning med Bussmann HMG eller FMG säkringshållare
    • Färgkodad strömstyrka för enkel användning och ett termoplasthölje med kopparanslutningar för att motstå strömförsörjningen upp till 300 ampere
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkarePris
BUSSMANN AMG-100 Säkring 100a icke-indikerande Amg 32vdc | AE7WQX 6AYK4 AMG-100100206SEK
BUSSMANN AMG-125 Säkring 125a Ej indikerande Amg 32vdc | AE7WQY 6AYK5 AMG-125125224SEK
BUSSMANN AMG-150 Säkring 150a Ej indikerande Amg 32vdc | AE7WQZ 6AYK6 AMG-150150222SEK
BUSSMANN AMG-175 Säkring 175a Ej indikerande Amg 32vdc | AE7WRA 6AYK7 AMG-175175183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AMG-200 Bolt-In säkring, kopparterminaler
212SEK /enhet