Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ANN-150 Säkring 150a Ann 125vac / 80vdc Bult-på | AA9HAK 1DC73

BUSSMANN ANN-150 Säkring 150a Ann 125vac/80vdc Bolt-on

Finns i lager
Artikel: AA9HAK Modell: ANN-150Korsreferens: 1DC73
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas / melamin
KroppsstilSkruva på
Diameter7 / 8 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare150
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg2.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDC
Längd3.187 "
FartMycket snabb skådespelare
Spänningsvärde125VAC / 80VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)4.11
Fartygets längd (cm)8.59
Fartygets bredd (cm)2.41
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygArtikelLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN ANN-100 Fuse 100a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAH 1DC71 ANN-1001002.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDCSäkring3.187 "125VAC / 80VDC562SEK
BUSSMANN ANN-125 Fuse 125a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAJ 1DC72 ANN-1251252.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDCSäkring3.187 "125VAC / 80VDC557SEK
BUSSMANN ANN-175 Säkring 175a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAL 1DC74 ANN-1751752.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDCSäkring3.187 "125VAC / 80VDC708SEK
BUSSMANN ANN-200 Fuse 200a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAM 1DC75 ANN-2002002.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDCSäkring3.187 "125VAC / 80VDC686SEK
BUSSMANN ANN-225 Fuse 225a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAN 1DC76 ANN-2252252.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDCSäkring3.187 "125VAC / 80VDC1 096 kr
BUSSMANN ANN-250 Fuse 250a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAP 1DC77 ANN-2502502.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDCSäkring3.187 "125VAC / 80VDC795SEK
BUSSMANN ANN-275 Säkring 275a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on | AA9HAQ 1DC78 ANN-2752752.5kA vid 125VAC, 2.7kA vid 80VDCSäkring3.187 "125VAC / 80VDC891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ANN-150 Säkring 150a Ann 125vac/80vdc Bolt-on
686SEK /enhet