Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN ATC-7-1/2 Bladsäkring, 7.5 A, 32 VDC, Brun | AA9BGQ 1BZ41

BUSSMANN ATC-7-1/2 bladsäkring, 7.5 A, 32 VDC, brun

Finns i lager
Artikel: AA9BGQ Modell: ATC-7-1/2Korsreferens: 1BZ41
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
23SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladesäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
Färg kodBrun
Djup0.207 "
DiameterEj tillämplig
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz AF
Säkringsförstärkare7.5
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg1kA vid 32 VDC
Längd3 / 4 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32 VDC
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeFärg kodStrömBreddDiameterSäkringsförstärkareHöjdAvbryt betygPris
BUSSMANN ATC-10 Bladsäkring, 10 A, 32 VDC, Röd | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCRed-3 / 4 "Ej tillämplig10-1kA vid 32 VDC25SEK
BUSSMANN ATC-15 Bladsäkring, 15 A, 32 VDC, Blå | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCBlå15A1.38 "Ej tillämplig150.38 "1 kAIC17SEK
BUSSMANN ATC-20 Bladsäkring, 20 A, 32 VDC, Gul | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCGul-3 / 4 "Ej tillämplig20-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-25 Bladsäkring, 25 A, 32 VDC, Klar | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCRensa-3 / 4 "Ej tillämplig25-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-3 Bladsäkring, 3 A, 32 VDC, Violett | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCViolett-3 / 4 "Ej tillämplig3-1kA vid 32 VDC28SEK
BUSSMANN ATC-30 Bladsäkring, 30 A, 32 VDC, Grön | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCGrön-3 / 4 "Ej tillämplig30-1kA vid 32 VDC17SEK
BUSSMANN ATC-4 Bladsäkring, 4 A, 32 VDC, Rosa | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRosa-3 / 4 "Ej tillämplig4-1kA vid 32 VDC21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN ATC-7-1/2 bladsäkring, 7.5 A, 32 VDC, brun
23SEK /enhet