BUSSMANN BK/GMA-1.5A keramisk säkring, snabbblåsning, 1.5A, 250VAC

Artikel: CD6XHC Modell: BK/GMA-1.5A

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKeramisk säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström1.5A
Diameter5.2mm
Säkringsstorlek / grupp5 x 20 mm
SäkringstypSnabbt slag
Avbryt betyg100A
Längd20ft.
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk hylssäkring
Resistens90 MOhms
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0007
Fartygets längd (cm)50.8

Produktinformation:

    • GMA-serien

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilVäxelspänningStrömFörpackningTyp av produktResistensSpänning (AC)Diameterförp. Antal.Pris
BUSSMANN AGA-2-1/2 Keramisk säkring, snabbblåsande, 2.5A, 250VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Hållare-2.5A---250 VAC6.4mm122SEK
BUSSMANN S501-630-R patron keramisk säkring, europeisk hylsäkring, snabbblåsning, 250VAC, 630mA | BC9VVD S501-630-RHållare / klämma-630mABulk--250 VAC5.2mm148SEK
BUSSMANN ADL-20 Patron Keramisk säkring, 20A, Cylindrisk | BC9XMM ADL-20Hållare / klämma-20ABulk----1248SEK
BUSSMANN S501-400-R patron keramisk säkring, europeisk hylsäkring, snabbblåsning, 250VAC, 400mA | BD2EMX S501-400-RHållare / klämma-400mABulk--250 VAC5.2mm128SEK
BUSSMANN MBO-15 patron keramisk säkring, snabbblåsande, 15A, cylindrisk | BD2JXX MBO-15Hållare / klämma-15ABulk----1194SEK
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F Patron keramisk säkring, snabbblåsande, 500VAC, 16A, Cylindrisk | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FHållare / klämma500 VAC16ARulle--500 VAC-1295SEK
BUSSMANN MBO-10 patron keramisk säkring, snabbt blåsande, cylindrisk | BD4PPT MBO-10Hållare / klämma-10ABulk----1194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BK/GMA-1.5A keramisk säkring, snabbblåsning, 1.5A, 250VAC