BUSSMANN BK/GMD-1.6A patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 1.6A, cylindrisk

Artikel: CD6XGE Modell: BK/GMD-1.6A

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström1.6A
Diameter5.2mm
Säkringsstorlek / grupp5 20 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg100A
Längd20ft.
Tillverkare SerierGMD
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk hylssäkring
Resistens124 milli-ohm
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.214

Produktinformation:

    • GMD-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygArtikelMonteringsstilResistensPris
BUSSMANN BK/GMD-250MA Keramisk säkring, Slow Blow, 250mA, 250VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 x 20 mmLångsamt slag35AKeramisk säkringHållare3.455 Ohm-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-3A Keramisk säkring, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV BK / GMD-3A3A5 x 20 mmLångsamt slag35AKeramisk säkringHållare65.500 MOhms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-1.6A patronglassäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 1.6A, cylindrisk