BUSSMANN BK/GMD-3A Keramisk säkring, Slow Blow, 3A, 250VAC | CD6XHV

BUSSMANN BK/GMD-3A keramisk säkring, långsamt slag, 3A, 250VAC

Artikel: CD6XHV Modell: BK/GMD-3A

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKeramisk säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström3A
Diameter5.2mm
Säkringsstorlek / grupp5 x 20 mm
SäkringstypLångsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg35A
Längd20ft.
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktNordamerikansk hylssäkring
Resistens65.500 MOhms
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0009
Fartygets längd (cm)50.8

Produktinformation:

    • GMD-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypAvbryt betygArtikelMonteringsstilResistensPris
BUSSMANN BK/GMD-250MA Keramisk säkring, Slow Blow, 250mA, 250VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 x 20 mmLångsamt slag35AKeramisk säkringHållare3.455 Ohm-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-1.6A Patronglassäkring, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 1.6A, Cylindrisk | CD6XGE BK / GMD-1.6A1.6A5 20 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slag100AGlassäkringHållare / klämma124 milli-ohm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-3A keramisk säkring, långsamt slag, 3A, 250VAC