VESTIL CB-W-serien väggmonterade cylinderfästen


Filter
Montering: monterade , Typ av bilaga: Rem på , Spännets längd: 2" , Spännets bredd: 2 3 / 4 " , Mätare: 11 ga , Max. Cylinder Dia.: 12 " , Min. Cylinder Dia.: 3" , Paketstorlek: 1 , Remtyp: 2 Piece , Rembredd: 1 1 / 2 "
StilModellFärgDjupHöjdMaterialRemlängdBreddPris (ex moms)
A
CB-W-2S
Grå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål45 1 / 2 "23 3 / 4 "767 SEK
B
CB-WS
Grå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-8"521 SEK
C
CB-W-3S
Grå2 1 / 3 "4 1 / 8 "Stål-36 "1 049 SEK
D
CB-WP
Gul3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "377 SEK
E
CB-W-2P
Gul3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "508 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?