Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN C22G100 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 100A, patronsäkring | BC9KYW

BUSSMANN C22G100 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 100A, patronsäkring

Finns i lager
Artikel: BC9KYW Modell: C22G100
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning500 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström100A
Diameter22mm
Säkringsstorlek / grupp22 58 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg125A
Längd58mm
Tillverkare SerierC22G
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk
UppsägningstypClip
TypBS88 British Standard Säkring
Spänning (AC)500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0549

Produktinformation:

    • C22G-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN C22G50 specialsäkring, säkringslänk, 690VAC, 50A, patronsäkring | BC8UEY C22G50-50APatron säkring690 VAC451SEK
BUSSMANN C22G80 Specialsäkring, 80A, 500VAC | BC9HGY C22G80-80ASäkringar500 VAC451SEK
BUSSMANN C22G40S specialsäkring, säkringslänk, 690VAC, 40A, patronsäkring | BD2CDR C22G40S690 VAC40APatron säkring690 VAC770SEK
BUSSMANN C22G63 Specialsäkring, 63A, 690VAC | BD2UPH C22G63-63ASäkringar690 VAC451SEK
BUSSMANN C22G25 Specialsäkring, 25A, 690VAC | BD2ZBF C22G25-25ASäkringar690 VAC424SEK
BUSSMANN C22G63S Specialsäkring, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63ASäkringar690 VAC793SEK
BUSSMANN C22G32 Specialsäkring, 32A, 690VAC | BD3ABR C22G32-32ASäkringar690 VAC424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN C22G100 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 100A, patronsäkring
451SEK /enhet