Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CDN25 specialsäkring, 25A, 250VAC | BC9DUM

BUSSMANN CDN25 Specialsäkring, 25A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BC9DUM Modell: CDN25
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilPatronsäkringar
Ström25A
Diameter14.3mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd50.8mm
Tillverkare SerierCDN
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömDiameterSäkringstypArtikelLängdUppsägningstypPris
BUSSMANN CDN80 Säkring, Slow Blow, 80A, 250VAC | BC7TVL CDN80Patronblad80A-Långsamt slagSäkring149.4mmKniv blad441SEK
BUSSMANN CDN15 Säkring, Slow Blow, 15A, 250VAC | BC8XPD CDN15Cartridge15A14.3mmLångsamt slagSäkring50.8mmClip149SEK
BUSSMANN CDN35 Säkring, Slow Blow, 35A, 250VAC | BC9DFL CDN35Cartridge35A20.6mmLångsamt slagSäkring76.2mmClip220SEK
BUSSMANN CDN17.5 Specialsäkring, 17.5A, 250VAC | BC9JWF CDN17.5Patronsäkringar17.5A14.3mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkring50.8mmClip116SEK
BUSSMANN CDN60 specialsäkring, 60A, 250VAC | BC9WHW CDN60Patronsäkringar60A20.6mmTidsfördröjning / långsamt slagSäkring76.2mmClip190SEK
BUSSMANN CDN10 Säkring, Slow Blow, 10A, 250VAC | BD3AQF CDN10Cartridge10A14.3mmLångsamt slagSäkring50.8mmClip149SEK
BUSSMANN CDN200 patronsäkring, 200A, 250VAC | BD3BJU CDN200Säkringar för kassettblad200A-Tidsfördröjning / långsamt slagPatron säkring185.4mmKniv blad1 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CDN25 Specialsäkring, 25A, 250VAC
149SEK /enhet