Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CGL-150 Lågspänningssäkring 150a Klass C Cgl 600vac | AA9RMX 1EW72

BUSSMANN CGL-150 Lågspänningssäkring 150a Klass C Cgl 600vac

Finns i lager
Artikel: AA9RMX Modell: CGL-150Korsreferens: 1EW72
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
3 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningssäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilSkruva på
Diameter1.5 "
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare150
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 40kA vid 250VDC
Längd5 5 / 16 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFartBody MaterialKroppsstilSpänningsvärdeDiameterElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygPris
BUSSMANN TFL lågspänningssäkring 15a 125vac melamin | AA9ECK 1CP77 TFL-MelaminCylindrisk125 VAC1 / 4 "-15Ej avbruten291SEK
BUSSMANN NITD20M32 Lågspänningssäkring 20a Nitd 415vac | AA9HYG 1DH23 NITD20M32TidsfördröjningKeramikSkruva på550 VAC3 / 4 "Dubbel2080kA vid 415 VAC176SEK
BUSSMANN NITD25 Lågspänningssäkring 25a Nitd 550vac | AA9JYC 1DM80 NITD25Snabbt agerandeKeramikSkruva på550 VAC1 / 2 "Single2580kA vid 550 VAC153SEK
BUSSMANN OSD100 Lågspänningssäkring 100a Osd 550vac | AA9PJG 1EJ93 OSD100Snabbt agerandeKeramikSkruva på550 VAC13 / 16 "Single10080kA vid 550 VAC2 154 kr
BUSSMANN 6CIF06 Lågspänningssäkring 6A CIF06 600VAC / 250VDC | AC9QFH 3HZ49 6CIF06TidsfördröjningKeramikSkruva på600VAC / 250VDC9 / 16 "Dubbel6200kA vid 600VAC, 200kA vid 250VDC336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CGL-150 Lågspänningssäkring 150a Klass C Cgl 600vac
3 251 kr /enhet