Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TFL lågspänningssäkring 15a 125vac melamin | AA9ECK 1CP77

BUSSMANN TFL Lågspänningssäkring 15a 125vac Melamin

Finns i lager
Artikel: AA9ECK Modell: TFLKorsreferens: 1CP77

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningssäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
Säkringsförstärkare15
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betygEj avbruten
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)0.76
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFartBody MaterialKroppsstilSpänningsvärdeDiameterElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygPris
BUSSMANN NITD20M32 Lågspänningssäkring 20a Nitd 415vac | AA9HYG 1DH23 NITD20M32TidsfördröjningKeramikSkruva på550 VAC3 / 4 "Dubbel2080kA vid 415 VAC176SEK
BUSSMANN NITD25 Lågspänningssäkring 25a Nitd 550vac | AA9JYC 1DM80 NITD25Snabbt agerandeKeramikSkruva på550 VAC1 / 2 "Single2580kA vid 550 VAC153SEK
BUSSMANN OSD100 Lågspänningssäkring 100a Osd 550vac | AA9PJG 1EJ93 OSD100Snabbt agerandeKeramikSkruva på550 VAC13 / 16 "Single10080kA vid 550 VAC2 154 kr
BUSSMANN CGL-150 Lågspänningssäkring 150a Klass C Cgl 600vac | AA9RMX 1EW72 CGL-150TidsfördröjningGlasfiberSkruva på600VAC / 250VDC1.5 "Dubbel150200kA vid 600VAC, 40kA vid 250VDC3 251 kr
BUSSMANN 6CIF06 Lågspänningssäkring 6A CIF06 600VAC / 250VDC | AC9QFH 3HZ49 6CIF06TidsfördröjningKeramikSkruva på600VAC / 250VDC9 / 16 "Dubbel6200kA vid 600VAC, 200kA vid 250VDC336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TFL Lågspänningssäkring 15a 125vac Melamin
291SEK /enhet