Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CH60J3 Säkringshållare, 3-polig, 60 A, 600 VAC/VDC | BC8XLG

BUSSMANN CH60J3 Säkringshållare, 3-polig, 60 A, 600 VAC/VDC

Finns i lager
Artikel: BC8XLG Modell: CH60J3

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
KlassKlass J
KlämmaterialKoppar
Ström60A
Höjd2.5 "
Husets materialtermoplast
Längd5"
MonteringsstorlekPanel
Monteringstyp35 mm
Antal poler3
Driftstemp. Räckvidd85 grader C
TypSäkringshållare
Spänningsvärde600V AC/DC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7

Produktinformation:

Bussmann CH60J3 säkringshållare används i elsystem för att skydda mot överströmssituationer. Denna hållare rymmer säkringar i CH-serien, vilket ger tillförlitligt kretsskydd i industriell utrustning och fordonstillämpningar. Genom att innesluta säkringen i hållaren ger den ett säkert och tillgängligt skydd. Denna säkringshållare används för att förhindra skador på känsliga komponenter, minska brandrisker och säkerställa oavbruten drift.

Funktioner:

  • Bussmann CH60J3 säkringshållare har en neonlampa öppen säkringsindikator för att signalera närvaron av en trasig säkring.
  • Den har ett termoplastiskt hölje för hållbarhet och förtent kopparmaterial för överlägsen elektrisk ledningsförmåga.
  • Denna säkringshållare kan användas vid temperaturer från -20 till 75 grader C.
  • Den har en 3-polig konfiguration för att ansluta flera enheter samtidigt.
  • Denna säkringshållare kan användas vid spänningar upp till 600VAC / DC.
  • Den är utrustad med ett easyID-fönster för snabb kontroll av den interna säkringsstatusen.

Vanliga frågor och svar:

F. Är Bussmann CH60J3 säkringshållare fingersäker enligt någon standard?

S. Ja, denna säkringshållare överensstämmer med IEC 60529-specifikationerna för en IP20 fingersäker klassificering.

F. Vilka är fördelarna med att använda en sammansatt enhet av säkringshållare?

S. Kombination av flera säkringshållare ger en strömlinjeformad lösning för att skydda flera kretsar samtidigt, vilket förbättrar effektiviteten.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUSSMANN CH60J2 Säkringsmodul, 2-polig, 60 A, 600 V | BD3BQA CH60J22 527 kr
BUSSMANN CH60J1 Säkringsmodul, 1 pol, 60 A, 600 V | BD4PMB CH60J11 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CH60J3 Säkringshållare, 3-polig, 60 A, 600 VAC/VDC
3 591 kr /enhet