Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CM100CF Säkringshållare 100amp | AC9QFK 3HZ59

BUSSMANN CM100CF Säkringshållare 100amp

Finns i lager
Artikel: AC9QFK Modell: CM100CFKorsreferens: 3HZ59

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning690 VAC
Strömområde1 till 100
AnslutningstypSkruva
DC-spänningsvärde250 VDC
SäkringsblockdesignEj tillämplig
SäkringstypBrittiska och IEC
Säkring UL-klassCC
Höjd2.36 "
Längd4.94 "
Max. Förstärkare100
MonteringsstilPanel
Antal poler1
Bredd1.41 "
Trådstorlek2/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellDjupVäxelspänningFörstärkare ACSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypPris
BUSSMANN HRJ Säkringshållare | AA9JQY 1DL29 HRJ förlängning-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glas och keramik155SEK
BUSSMANN HPG panelmonterad säkringshållare | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Ej tillämplig0.41 "D1.5 "Dvärg273SEK
BUSSMANN CM20CF Säkringshållare 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 060 kr
BUSSMANN CM30CF Säkringshållare 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 253 kr
BUSSMANN OPM-1038 Brytare 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Fingersäker13 / 32 "D1.5 "Dvärg10 270 kr
BUSSMANN HHX Säkringshållare Hh x 32v 48adc 1-polig | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Ej tillämplig48DCgjuten--3.33 "-587SEK
BUSSMANN HHL Säkringshållare Auto In-line 32v 20a Svart | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Ej tillämplig20Ej tillämplig--0.64 "-133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CM100CF Säkringshållare 100amp
3 870 kr /enhet