Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN HHL Säkringshållare Auto In-line 32v 20a Svart | AE7WNK 6AYD5

BUSSMANN HHL Säkringshållare Auto In-line 32v 20a Svart

Finns i lager
Artikel: AE7WNK Modell: HHLKorsreferens: 6AYD5

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
VäxelspänningEj tillämplig
Strömområde1 till 20
Förstärkare AC20
SäkringsindikatorNej
Body MaterialGummi
FärgSvart
AnslutningstypBlytråd
DC-spänningsvärde32 VDC
Djup0.59 "
SäkringsblockdesignEj tillämplig
Säkringslängd0.64 "
Säkring UL-klassS
Höjd0.59 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd1.56 "
Max. Förstärkare20
Max. Spänning32
MonteringsstilI kö
Antal poler1
TypI kö
Bredd0.41 "
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupVäxelspänningFörstärkare ACSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypPris
BUSSMANN HRJ Säkringshållare | AA9JQY 1DL29 HRJ förlängning-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glas och keramik155SEK
BUSSMANN HPG panelmonterad säkringshållare | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Ej tillämplig0.41 "D1.5 "Dvärg273SEK
BUSSMANN CM100CF Säkringshållare 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 870 kr
BUSSMANN CM20CF Säkringshållare 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 060 kr
BUSSMANN CM30CF Säkringshållare 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 253 kr
BUSSMANN OPM-1038 Brytare 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Fingersäker13 / 32 "D1.5 "Dvärg10 270 kr
BUSSMANN HHX Säkringshållare Hh x 32v 48adc 1-polig | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Ej tillämplig48DCgjuten--3.33 "-587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN HHL Säkringshållare Auto In-line 32v 20a Svart
133SEK /enhet